Referanser
Spartex:RONLU5A2DIN
Rubix:6329387
Produsent:881166
EAN:3660338346408


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Washers outside diameter ~ 3 x thread diameter 5 DIN9021 A2
Flat washer l DIN 9021
L5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel