Referanser
Spartex:RONZ56A2ISO
Rubix:6417911
Produsent:7089256
EAN:4043377308702


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 105X56X10 - 7089256
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 105X56X10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M56 |
| Tykkelse | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 072,61 kr Eks. mva
/ pakke
1 340,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
56 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
105 mm
Metrisk diameter
M56