Referanser
Spartex:RONZ14A2ISO
Rubix:6417966
Produsent:7089214
EAN:4043377308498


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 28X14X2,5 - 7089214
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 28X14X2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
327,64 kr Eks. mva
/ pakke
409,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
28 mm
Metrisk diameter
M14