Referanser
Spartex:RONZ16A4ISO
Rubix:6408115
Produsent:7089416
EAN:4043377308771


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 30X16X3 - 7089416
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 30X16X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
716,68 kr Eks. mva
/ pakke
895,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
16 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
30 mm
Metrisk diameter
M16