Referanser
FAG:H215
Rubix:165331
Produsent:0167306310000
EAN:4012801216548

Produktinformasjon : H215 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 43x104x104 mm |
|---|---|
| Vekt | 700 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Gjenger male | m75x2 |
| Bredde | 43 mm |
| Ytter diameter (inch) | 98 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 542,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 928,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel