Referanser
FAG:H2324
Rubix:165356
Produsent:0167308520000
EAN:4012801157513

Produktinformasjon : H2324 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 112x127,5x127,5 mm |
|---|---|
| Vekt | 3382 g |
| Inner diameter | 110 mm |
| Gjenger male | m120x2 |
| Bredde | 12 mm |
| Ytter diameter (inch) | 155 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 102,98 kr Eks. mva
/ stykk
8 878,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel