Referanser
FAG:H322X400
Rubix:511784
Produsent:0191773300000


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 101.6 mm |
|---|---|
| Bredde | 77 mm |
| Ytter diameter (inch) | 145 mm |
Produktinformasjon : H322X400 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2000 g |
|---|---|
| Inner diameter | 101.6 mm |
| Bredde | 77 mm |
| Ytter diameter (inch) | 145 mm |
| Serie | h3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel