Adapterhylse Timken H2313

Bearing Accessories

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:H2313
Rubix:516345
EAN:0087796201477
Bearing Accessories - H2313

Teknisk sammendrag

Inner diameter60 mm
Gjenger malem65x2
Bredde65 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : H2313 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Egenskaper

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)106x106x68 mm
Vekt560 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)106x106x68 mm
Vekt emballert560 g
Inner diameter60 mm
Gjenger malem65x2
Bredde65 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Serieh
Vekt0.56 kg
649,84 kr Eks. mva
/ stykk
812,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel