Adapterhylse AKN from MECALINE H208-AKN

ADAPTER SLEEVES

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:H208-AKN
Rubix:6346965
Produsent:890610
EAN:3660338432910
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Gjenger malem 40x1.5
Bredde31 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H 208


Can be used for mounting bearings with tapered inner diameter on cylindrical shafts. Both smooth and stepped shafts are possible as mounting environments. The bearing is free and can also be positioned subsequently. Adapter sleeves are always supplied with a locknut and locking device.
Adapter Sleeve for metric shaft

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter35 mm
Gjenger malem 40x1.5
Bredde31 mm
Ytter diameter (inch)58 mm
Serieh2
Materialesteel
Vekt0.174 kg
782,35 kr Eks. mva
/ stykk
977,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel