Adapterhylse PTN H322

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H322
Rubix:6351570
Produsent:857536
EAN:3660338127892
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Gjenger maletr420×5
Bredde77 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H322 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter100 mm
Gjenger maletr420×5
Bredde77 mm
Ytter diameter (inch)145 mm
Serieh300
Materialesteel
Vekt2.05 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel