Adapterhylse Timken H2315

Bearing Accessories

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:H2315
Rubix:516462
EAN:0087796214484
Bearing Accessories - H2315

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Gjenger maleyes
Bredde73 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : H2315 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Egenskaper

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)129x129x84 mm
Vekt1100 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)129x129x84 mm
Vekt emballert1100 g
Inner diameter65 mm
Gjenger maleyes
Bredde73 mm
Ytter diameter (inch)98 mm
Serieh
845,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 057,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel