Referanser
Bahco:4537-4
Rubix:426388
EAN:7314151721039
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 2-ARM 4537 350MM - 4537-4
Egenskaper
•Two arms, heavy-duty
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6330 g |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 834,78 kr Eks. mva
/ stykk
3 543,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

