Referanser
Bahco:4580N/7
Rubix:426439
EAN:7314151301361

Dokumenter
Produktinformasjon : KULELAGERAVTR SETT 5/37 4580 - 4580N/7
Egnet for bilverksteder og andre verksteder
Egenskaper
•Made of special steel
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Galvanised finish
For ball bearings 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311 and 6403-6406
Application in garages and maintenance workshops
Includes five bodies, 4581N-1 to 4583N-2
Includes eight-arm sets, 4581NA to 45483NB
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8020 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 8 |
| Dybde | 66 mm |
| Uttreknings kraft | 7 t |
| Type | ball bearing puller set |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 488,97 kr Eks. mva
/ stykk
18 111,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel