Referanser
Bahco:4542-A
Rubix:426392
EAN:7314151082451


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 150 mm |
| Ekstern kapasitet | 150 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 3-ARM 4542 150MM - 4542-A
Kraftig klokonstruksjon. Motstår høy belastning
Egenskaper
•Extractor: three arms
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1215 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 3 |
| Inner kapasitet | 150 mm |
| Ekstern kapasitet | 150 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Uttreknings kraft | 4.1 t |
| Diameter | 14 mm |
| Type | 3-arm puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 351,80 kr Eks. mva
/ stykk
1 689,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel