Referanser
Gedore:1.41/1
Rubix:6031118
Produsent:8109830
EAN:4036976103540



Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER SETT 1.38/1+1.38/AV+1.40/1 - 1.41/1 - 8109830 - GEDORE
Separator and puller set 1.38/1+1.38/AV+1.40/1 Set comprising separator, puller, and extension rods In sheet metal case
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5250 g |
|---|---|
| Inner kapasitet | 165 mm |
| Ekstern kapasitet | 75 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Diameter | 75 mm |
| Type | separator and puller set |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 069,02 kr Eks. mva
/ stykk
5 086,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
