Referanser
Gedore:1.41/0
Rubix:6031119
Produsent:8109750
EAN:4036976103533



Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER SETT 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 - 1.41/0 - 8109750 - GEDORE
Separator and puller set 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 Set comprising separator, puller, and extension rods In sheet metal case
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2800 g |
|---|---|
| Inner kapasitet | 60 mm |
| Ekstern kapasitet | 120 mm |
| Dybde | 225 mm |
| Uttreknings kraft | 1 t |
| Diameter | 10 mm |
| Type | separator and puller set |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 113,97 kr Eks. mva
/ stykk
3 892,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
