Avtrekkere Bahco 4614-1

2 Arm Puller

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:4614-1
Rubix:426452
EAN:7314151725457
brand logo

Teknisk sammendrag

Dybde85 mm
Uttreknings kraft1.5 t
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : AVTREKKER 2-ARM 4614 6-100 - 4614-1


Smale klør for arbeid på trange steder
Klemkraften øker under trekking

Egenskaper

•Made of special steel
Induction hardened and wear-resistant spindle
Application: Due to shearing action, the arm's clamping force is increased when pulling
Claws are narrow and pointed at one end which makes this puller well suited for work in confined spaces
4614-1 Suits for armature bearings on three-phase current generators
4614/B Spare body
4614K Pair of spare arms
4543-3/S Spare spindle
4532-OAB/S Spare spindle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt420 g
Dybde85 mm
Uttreknings kraft1.5 t
Type2 arm puller
1 497,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 872,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel