Referanser
Gedore:1.06/AS
Rubix:6031107
Produsent:8001710
EAN:4036976104301


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 6 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 250 mm |
| Ekstern kapasitet | 130 mm |
Produktinformasjon : AVTREKKER SETT MED 6 BEIN 130X100/200/250mm - 1.06/AS - 8001710 - GEDORE
Puller set with 6 legs 130x100/200/250 mm 2-arm puller, with 6 slim legs in 3 lengths Particularly suitable for barely accessible places
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 6 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 250 mm |
| Ekstern kapasitet | 130 mm |
| Dybde | 7.5 mm |
| Uttreknings kraft | 2.5 t |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 262,22 kr Eks. mva
/ stykk
5 327,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel