Referanser
Bahco:BE1T16
Rubix:422199
EAN:7314150167647

Produktinformasjon : TENNPLUGGPIPE LEDD/T-H. 16/450 - BE1T16
Egenskaper
Easy removal and fitting of spark plugs with the long reach T handle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 630 g |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengde | 450 mm |
| Antall sider | 6 |
| Størrelse | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
486,54 kr Eks. mva
/ stykk
608,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
