Referanser
Bahco:BE1T14
Rubix:422198
EAN:7314150167630

Produktinformasjon : TENNPLUGGPIPE LEDD/T-H. 14/300 - BE1T14
Egenskaper
Easy removal and fitting of spark plugs with the long reach T handle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 505 g |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengde | 310 mm |
| Antall sider | 6 |
| Størrelse | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
463,34 kr Eks. mva
/ stykk
579,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
