Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco BE1GP510
Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:BE1GP510
Rubix:422191
EAN:7314150207732

Produktinformasjon : GLÖDSTIFTSHYLSA 1/4'' 12X10 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengde | 70 mm |
| Antall sider | 12 |
| Størrelse | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,99 kr Eks. mva
/ stykk
319,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
