Referanser
Bahco:BE1SP14L
Rubix:422197
EAN:7314150170074

Dokumenter
Produktinformasjon : TENNPLUGGNØKKEL 14MM 3/8 INNF. - BE1SP14L
Egenskaper
•Spark plug wrenches used to fit or remove spark plugs from engines
Internal rubber retaining system to secure spark plug
Bi-Hex profile, metric sizes
Internal rubber retaining system to secure spark plug
Bi-Hex profile, metric sizes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 360 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 252 mm |
| Håndtak | matte chrome finish |
| Antall sider | 1 |
| Størrelse | 14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
615,57 kr Eks. mva
/ stykk
769,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
