Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco BE1GP58
Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:BE1GP58
Rubix:422194
EAN:7314150207718


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1/4' (vierkant aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 70 mm |
Produktinformasjon : GLÖDSTIFTSHYLSA 1/4'' 12X8 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4' (vierkant aansluiting) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 70 mm |
| Antall sider | 12 |
| Størrelse | 8 mm bi-hex (dubbelzeskant) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,99 kr Eks. mva
/ stykk
319,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel