Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco BE1GP512
Tennpluggnøkkel og tennpluggfil Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:BE1GP512
Rubix:422192
EAN:7314150207749

Produktinformasjon : GLÖDSTIFTSHYLSA 1/4'' 12X12 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengde | 70 mm |
| Antall sider | 12 |
| Størrelse | 12 mm (bi-hex profiel) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,99 kr Eks. mva
/ stykk
319,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
