Referanser
FAG:NUP203-E-XL-TVP2
Rubix:167067
Produsent:0167406960000
EAN:4012801018272

Produktinformasjon : NUP203-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 73 g |
|---|---|
| Inner diameter | 17 mm |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 15300 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 14600 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 20800 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 153,91 kr Eks. mva
/ stykk
1 442,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel