Sylindriske rulle lager FAG N328-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:N328-E-XL-M1
Rubix:165976
Produsent:0192189580000
EAN:4012801404341
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)300 mm
Bredde62 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : N328-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt22500 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)300 mm
Bredde62 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Basic static load, radial - C0r800000 N
Basic dynamic load, radial - Cr790000 N
75 985,68 kr Eks. mva
/ stykk
94 982,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel