Referanser
FAG:NU211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166590
Produsent:0167378140030
EAN:4012801179317

Produktinformasjon : NU211-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 95000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 99000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 438,46 kr Eks. mva
/ stykk
3 048,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
