Referanser
FAG:NJ212-E-XL-M1
Rubix:166024
Produsent:0190074260000
EAN:4012801378789

Produktinformasjon : NJ212-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Vekt | 940 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 5300 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 103000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 112000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 442,84 kr Eks. mva
/ stykk
6 803,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel