Sylindriske rulle lager FAG NJ324-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ324-E-XL-TVP2
Rubix:166385
Produsent:0190045590000
EAN:4012801385626
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)260 mm
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ324-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt13500 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)260 mm
Bredde55 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet2650 rpm
Basic static load, radial - C0r600000 N
Basic dynamic load, radial - Cr610000 N
28 885,93 kr Eks. mva
/ stykk
36 107,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel