Sylindriske rulle lager INA SL183013-A-XL-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL183013-A-XL-C3
Rubix:172889
Produsent:0505379380030
EAN:4012802702514
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde26 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183013-A-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)26x100x100 mm
Vekt730 g
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde26 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet2700 rpm
Basic static load, radial - C0r157000 N
Basic dynamic load, radial - Cr130000 N
6 300,62 kr Eks. mva
/ stykk
7 875,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel