Referanser
FAG:NU208-E-XL-JP3
Rubix:154596
Produsent:0392855450000
EAN:4012802188752

Produktinformasjon : NU208-E-XL-JP3 FAG
Cylindrical roller radial bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 388,2 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 899,69 kr Eks. mva
/ stykk
2 374,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
