Referanser
INA:SL182916-B-XL
Rubix:172803
Produsent:0502200120000
EAN:4012802189384

Produktinformasjon : SL182916-B-XL INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 19x110x110 mm |
|---|---|
| Vekt | 590 g |
| Inner diameter | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2220 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 126000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 94000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 619,40 kr Eks. mva
/ stykk
8 274,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel