Referanser
FAG:NU2314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166825
Produsent:0167392210030
EAN:4012801234474

Produktinformasjon : NU2314-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 51x150x150 mm |
|---|---|
| Vekt | 3960 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 150 mm |
| Bredde | 51 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 3800 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 325000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 325000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 235,38 kr Eks. mva
/ stykk
10 294,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel