Sylindriske rulle lager FAG NU316-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU316-E-XL-TVP2
Rubix:166980
Produsent:0167401650000
EAN:4012801235303
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU316-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3960 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet4100 rpm
Basic static load, radial - C0r275000 N
Basic dynamic load, radial - Cr300000 N
7 257,19 kr Eks. mva
/ stykk
9 071,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig