Referanser
FAG:NU1038-XL-M1-C3
Rubix:166525
Produsent:0167373690030
EAN:4012801263689

Produktinformasjon : NU1038-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x290x290 mm |
|---|---|
| Vekt | 11000 g |
| Inner diameter | 190 mm |
| Ytter diameter (inch) | 290 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2410 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 550000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 435000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 514,54 kr Eks. mva
/ stykk
51 893,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel