Sylindriske rulle lager FAG NJ2313-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2313-E-XL-TVP2
Rubix:166234
Produsent:0167356250000
EAN:4012801228800
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde48 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2313-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3380 g
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde48 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet4000 rpm
Basic static load, radial - C0r285000 N
Basic dynamic load, radial - Cr295000 N
7 612,54 kr Eks. mva
/ stykk
9 515,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel