Sylindriske rulle lager FAG NJ316-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166359
Produsent:0167365670030
EAN:4012801229470
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ316-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)39x170x170 mm
Vekt3970 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet4100 rpm
Basic static load, radial - C0r275000 N
Basic dynamic load, radial - Cr300000 N
8 128,55 kr Eks. mva
/ stykk
10 160,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel