Sylindriske rulle lager INA SL014936-A

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL014936-A
Rubix:172559
Produsent:0001220250000
EAN:4012802460995
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde69 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL014936-A INA


Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)69x250x250 mm
Vekt10800 g
Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde69 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet920 rpm
Basic static load, radial - C0r1200000 N
Basic dynamic load, radial - Cr570000 N
59 046,98 kr Eks. mva
/ stykk
73 808,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel