Referanser
INA:SL192324-TB-XL-BR
Rubix:173047
Produsent:0572431900000
EAN:4054366757708

Produktinformasjon : SL192324-TB-XL-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing SL1923, full compl, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 86x260x260 mm |
|---|---|
| Vekt | 22300 g |
| Inner diameter | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 260 mm |
| Bredde | 86 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1120 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1230000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1130000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
91 482,16 kr Eks. mva
/ stykk
114 352,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
