Referanser
INA:SL182932-B-XL
Rubix:172822
Produsent:0508942340000
EAN:4054366704542

Produktinformasjon : SL182932-B-XL INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 36x220x220 mm |
|---|---|
| Vekt | 3810 g |
| Inner diameter | 160 mm |
| Ytter diameter (inch) | 220 mm |
| Bredde | 36 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1270 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 510000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 350000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 067,90 kr Eks. mva
/ stykk
33 834,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel