Referanser
FAG:NUP322-E-XL-M1-C3
Rubix:167253
Produsent:0192553730030
EAN:4012801390835

Produktinformasjon : NUP322-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Vekt | 12100 g |
| Inner diameter | 110 mm |
| Ytter diameter (inch) | 240 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2950 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 510000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 520000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39 059,64 kr Eks. mva
/ stykk
48 824,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel