Sylindriske rulle lager INA SL184926-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL184926-A
Rubix:172962
Produsent:0001249230000
EAN:4012802416046
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL184926-A INA


Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x180x180 mm
Vekt3950 g
Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde50 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1500 rpm
Basic static load, radial - C0r510000 N
Basic dynamic load, radial - Cr260000 N
33 345,17 kr Eks. mva
/ stykk
41 681,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel