Referanser
Spartex:ECSB4-8A2
Rubix:6404041
Produsent:90602B08
EAN:4043377358868


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell B med 4 svetspunkter A2 8 - 90602B08
Weld-on nuts type B with 4 welding points A2 8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 8 mm |
| For skruer | m8 |
| Klasse | A2 |
| Type | form b with 4 welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
922,07 kr Eks. mva
/ pakke
1 152,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel