Retningsreguleringsventil Festo MS4-EDE-1/4-V24-B
Soft Start Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MS4-EDE-1/4-V24-B
Rubix:6401692
Produsent:8080815
EAN:4052568477936

Dokumenter
Produktinformasjon : Mjukstartsventil, MS4-EDE-1/4-V24-B - 8080815 - FESTO
Basic component with sturdy and lightweight polymer housing. Fully compatible with the MS series.
Egenskaper
•The drives move slowly and safely to the initial position
Sudden and unpredictable movements are avoided
Adjustable switching time delay
Detenting and non-detenting manual override
Sudden and unpredictable movements are avoided
Adjustable switching time delay
Detenting and non-detenting manual override
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | soft-start valve |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 7 bar |
| Luftmengde | 2000 l/min |
| Trykkområde | 3/7 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 554,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 942,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel