Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-1/4-S-B

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3B-1/4-S-B
Rubix:483967
Produsent:31003
EAN:4052568114381
MFH-5/3B-1/4-S-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-1/4-S-B - 31003 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3B-1/4-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)266x60x37 mm
Vekt470 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde1600 l/min
5 539,67 kr Eks. mva
/ stykk
6 924,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel