Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L30-M52-AD-G38-F8
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-L30-M52-AD-G38-F8
Rubix:6401396
Produsent:575594
EAN:4052568261313

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 - 575594 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | vuvs-l30-m52-ad-g38-f8 |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
845,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 057,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel