Retningsreguleringsventil Festo VUWG-L14-T32H-M-G18

VUWG Directional valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUWG-L14-T32H-M-G18
Rubix:506200
Produsent:574261
EAN:4052568222642
VUWG-L14-T32H-M-G18 Pneumatic valve

Teknisk sammendrag

Type2x3/2-way valve
Antall porter6
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pneumatikventil, VUWG-L14-T32H-M-G18 - 574261 - FESTO


Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt86,13 g
Type2x3/2-way valve
Antall porter6
974,19 kr Eks. mva
/ stykk
1 217,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel