Retningsreguleringsventil Festo MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
Solenoid valve MHE4-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
Rubix:494907
Produsent:525189
EAN:4052568161545

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K - 525189 - FESTO
Solenoid valve MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 320 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 702,14 kr Eks. mva
/ stykk
2 127,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel