FILTER
KATEGORIER
  • sirkelsag og flipover-sag (11)
  • Produsent
  • makita
    (10)
  • bosch
    (1)
  • 11 Produkt(er) med 11 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita 5143R

    • makita:5143R
    • rubix:6159170
    • ean:0088381018241
    • Diameter:355 mm
    • Kutte dybde:130 mm
    • Hastighet:2700 rpm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita DHS710Z

    • makita:DHS710Z
    • rubix:6159103
    • ean:0088381654555
    • Spenning [V]:36 (2 x 18) V
    • Diameter:190 mm
    • Kutte dybde:49 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita HS301DSMJ

    • makita:HS301DSMJ
    • rubix:6159100
    • ean:0088381805308
    • Spenning [V]:10.8 V
    • Diameter:85 mm
    • Kutte dybde:16.5 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita 5008MGJ

    • makita:5008MGJ
    • rubix:6159147
    • ean:0088381640992
    • Diameter:210 mm
    • Kutte dybde:57 mm
    • Hastighet:5200 rpm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita SP6000J

    • makita:SP6000J
    • rubix:6274795
    • ean:0088381638999
    • Spenning [V]:230 V
    • Diameter:165 mm
    • Kutte dybde:40 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    8 986,79 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita DSS501Z

    • makita:DSS501Z
    • rubix:6159176
    • ean:0088381672894
    • Spenning [V]:18 V
    • Diameter:136 mm
    • Kutte dybde:35 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita DHS680Z

    • makita:DHS680Z
    • rubix:6159154
    • ean:0088381683197
    • Spenning [V]:18 V
    • Diameter:165 mm
    • Kutte dybde:41 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita 5903RK

    • makita:5903RK
    • rubix:6159163
    • ean:0088381033022
    • Spenning [V]:230 V
    • Diameter:235 mm
    • Kutte dybde:64 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita DHS630Z

    • makita:DHS630Z
    • rubix:6159105
    • ean:0088381661089
    • Spenning [V]:18 V
    • Diameter:165 mm
    • Kutte dybde:46 mm
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Bosch GTM 12 JL (0601B15001)

    • bosch:GTM 12 JL (0601B15001)
    • rubix:361109
    • produsent:0601B15001
    • ean:3165140695268
    • Diameter:305 mm
    • Kutte dybde:150 mm
    • Motor effekt [kW]:1800 W
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    15 981,54 kr Eks. mva
    / stykk
    brand logo
    brand logo

    Sirkelsag og flipover-sag Makita HS301DZ

    • makita:HS301DZ
    • rubix:6159153
    • ean:0088381804943
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
    2 019,63 kr Eks. mva
    / stykk