Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelsag
SIRKELSAG DHS710Z 18V+18V
Sirkelsag Makita DHS710Z
Sirkelsag Makita
Referanser
makita:
DHS710Z
rubix:
6159103
ean:
0088381654555
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
36 (2 x 18)
V
Diameter
190
mm
Kutte dybde
49
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIRKELSAG DHS710Z 18V+18V
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
36 (2 x 18)
V
Diameter
190
mm
Kutte dybde
49
mm
Hastighet
4800
rpm
Vekt
4.7
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 771,32
kr
Eks. mva
/
stykk
5 964,15
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden